Motion
25A24
Pignon à plaque en A - 25 / 1/4 po, moyeu A, 24 dents, 0.3750 en alésage de série
N° D’ARTICLE MI07135503
N° MFR25A24
Prix26.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 25 / 1/4 po, moyeu A, 24 dents, 0.3750 en alésage de série
N° D’ARTICLE MI07135503
N° MFR25A24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.7850 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Diamètre extérieur
    2.0490 po
  • Diamètre du pas
    1.9150 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039308146
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
25A24 3/8 SB