Motion
40LK12LRB

TSUBAKI (UST)
40LK12LRB

40LK12LRB
N° D’ARTICLE MI07135630
N° MFR40LK12LRB
Prix222.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40LK12LRB

40LK12LRB
N° D’ARTICLE MI07135630
N° MFR40LK12LRB
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
Prix222.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    595 lb

Aperçu

Description du fabricant
40 RIV C-LAMBDA BOÎTE DE 2L/K1 10 PI