Motion
40-2NPR100

TSUBAKI (UST)
40-2NPR100

40-2NPR100
N° D’ARTICLE MI07135666
N° MFR40-2NPR100
Prix77.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40-2NPR100

40-2NPR100
N° D’ARTICLE MI07135666
N° MFR40-2NPR100
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
Prix77.27 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    1120 lb

Aperçu

Description du fabricant
40-2NP ROBINET RIVETÉ 100FT