Motion
40ASSA1RL

TSUBAKI (UST)
40ASSA1RL

40ASSA1RL
N° D’ARTICLE MI07135763
N° MFR40ASSA1RL
Prix24.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40ASSA1RL

40ASSA1RL
N° D’ARTICLE MI07135763
N° MFR40ASSA1RL
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
Prix24.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
40AS SA-1 LIEN DE ROULEAU