Motion
50ASWSK2CL

TSUBAKI (UST)
50ASWSK2CL

50ASWSK2CL
N° D’ARTICLE MI07135982
N° MFR50ASWSK2CL
Prix58.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50ASWSK2CL

50ASWSK2CL
N° D’ARTICLE MI07135982
N° MFR50ASWSK2CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WSK-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
50AS WSK-2 CONN TYPE SC DE LIAISON
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon