Motion
50B55FL
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, alésage fini, 0.7500 po , 55 dents
N° D’ARTICLE MI07136043
N° MFR50B55FL
Prix192.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, alésage fini, 0.7500 po , 55 dents
N° D’ARTICLE MI07136043
N° MFR50B55FL
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
Prix192.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    10.5430 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.3100 po
  • Diamètre du pas
    10.9480 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    11.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039307507
  • Nombre de Dents  
    55
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039307507

Aperçu

Description du fabricant
50B55F-3/4 HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon