Motion
60B51
Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu « B », 51 dents, 0.9375 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI07136284
N° MFR60B51
Prix217.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu « B », 51 dents, 0.9375 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI07136284
N° MFR60B51
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
Prix217.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre de l’étrier
    11.7080 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    12.6100 po
  • Diamètre du pas
    12.1830 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    16.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039316288
  • Nombre de dents
    51
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
60B51 SB 15/16 HT