Motion
80B22F-2R

TSUBAKI (UST)
80B22F-2R

Pignon d’alésage en stock - 80 / 1in, Alésage fini, 2.9375 po Alésage, 22 dents
N° D’ARTICLE MI07136397
N° MFR80B22F-2R
Prix217.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80B22F-2R

Pignon d’alésage en stock - 80 / 1in, Alésage fini, 2.9375 po Alésage, 22 dents
N° D’ARTICLE MI07136397
N° MFR80B22F-2R
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
Prix217.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.4020 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.5600 po
  • Diamètre du pas
    7.0270 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    9.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1in
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039339829
  • Nombre de Dents  
    22
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039339829

Aperçu

Description du fabricant
80B22F-2 15/16 HT