Motion
15R500
15R500
N° D’ARTICLE MI07136788
N° MFR15R500
Prix32.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15R500
N° D’ARTICLE MI07136788
N° MFR15R500
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
Prix32.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    15 / 3/16 po
  • Largeur intérieure
    0.094 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.169 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.024 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Diamètre de la broche
    0.064 po
  • Hauteur de la plaque
    0.169 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.024 po
  • Diamètre du rouleau
    0.098 po
  • Largeur du rouleau
    0.094 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    15 / 3/16 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Miniatures
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    70 lb

Aperçu

Description du fabricant
RS15 RIVET ENROULEUR DE 500 PI
  • Solide et précise
  • Léger et compact
  • Notre plus petite chaîne à rouleaux ASME/ANSI.
  • Toutes les pièces sont traitées thermiquement pour une meilleure résistance et résistance à l'usure.
  • Convient aux équipements de données industriels, aux machines de bureau, aux équipements électriques et électroniques, aux instruments médicaux, aux équipements photographiques et autres appareils.