Motion
WT600X20
Tuyau industriel - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 15 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI07138057
N° MFRWT600X20
Prix47.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 15 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI07138057
N° MFRWT600X20
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
Prix47.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Manipulation de matières de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    822353015919
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    PVC
  • Types de produits
    Tuyau de manutention en PVC de qualité alimentaire de la série WT.
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Liquides de qualité alimentaire tels que l’eau potable, la bière, le vin et le jus, la manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, la manipulation de matériaux - service standard, le transfert de produits pharmaceutiques, l’équipement de transformation du plastique, l’équipement de transport pneumatique, la transformation de la volaille
  • CUP_NON
    822353015919
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
WT600X20 TIGERFLEX" POIDS" HS 6" X20'
  • Conception de produit supérieure - Les tuyaux de la série Tigerflex WT s’avèrent une norme de l’industrie en matière de manutention pneumatique des matériaux grâce à notre composé spécialement conçu, à notre conception innovante et à notre contrôle de qualité sans compromis. Offre la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité et de durabilité. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03), 3-A (01) et de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>