Motion
REGP-038X700
REGP-038X700 11/16 po. Tuyau d’eau chaude en caoutchouc EPDM rouge OD
N° D’ARTICLE MI07138090
N° MFRREGP-038X700
Prix2.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
REGP-038X700 11/16 po. Tuyau d’eau chaude en caoutchouc EPDM rouge OD
N° D’ARTICLE MI07138090
N° MFRREGP-038X700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM noir ou rouge résistant à l’abrasion et à l’ozone, résistance limitée à l’huile.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353106297
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’eau chaude en caoutchouc EPDM
  • Applications typiques
    Secteurs agricole, de la construction, industriel et de l’eau
  • CUP_NON
    822353106297
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
REGP-038X700 EPDM GP ROUGE 250PSI 3/8"X
  • Longues longueurs sur bobines.