Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.3750 po
- Angle de la pointe de forage135°
- Longueur de cannelure1-13/16 po
- Longueur totale3-1/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheCobalt
- Type de cannelureSpirale
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Tige filetéeNon
- Configuration WebParallèle
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
- Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.