Motion
88247713
1/8 po, 1/2 po LOC, tige Diam 1/8 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en carbure massif, sans revêtement, cannelure en spirale, 30° Helix, coupe centrale, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI07141124
N° MFR88247713
Prix25.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8 po, 1/2 po LOC, tige Diam 1/8 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en carbure massif, sans revêtement, cannelure en spirale, 30° Helix, coupe centrale, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI07141124
N° MFR88247713

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    0.5000 po
  • Usine Diamètre  
    0.1250 po
  • Longueur totale
    1-1/2
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
88247713 1/8", 1/2" LOC, 1/8" SHANK DIA,
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.