Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier326
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricant326
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal2686 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids74.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=20/1|STYLE=R|FS=143TC|OD=1
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.59 hp
- Puissance nominale en service normal4.59 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-15361
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798974682
- Puissance d’entrée maximale4.590 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleR
- Couple nominal (po-lb)1583 po-lb;178.85 Nm
- CUP_NON662798974682
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®