Motion
H2312X

NTN
H2312X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 55 mm, longueur totale de 62 mm
N° D’ARTICLE MI07144558
N° MFRH2312X
Prix225.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H2312X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 55 mm, longueur totale de 62 mm
N° D’ARTICLE MI07144558
N° MFRH2312X
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
Prix225.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Global Longueur  
    62 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN12
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW12X
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359078985
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359078985

Aperçu

Description du fabricant
H2312X UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage