Motion
H2315

NTN
H2315

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 65 mm, longueur totale de 73 mm
N° D’ARTICLE MI07144559
N° MFRH2315
Prix183.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H2315

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 65 mm, longueur totale de 73 mm
N° D’ARTICLE MI07144559
N° MFRH2315
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
Prix183.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    98 mm
  • Global Longueur  
    73 mm

Détails

  • Pays d’origine
    DE
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN15
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW15
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520033521
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    3413520033521

Aperçu

Description du fabricant
H2315 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage