Motion
5207EEG15

NTN
5207EEG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07144609
N° MFR5207EEG15
Prix168.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5207EEG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07144609
N° MFR5207EEG15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5207EEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520104689
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8385 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6452 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520104689

Aperçu

Description du fabricant
5207EEG15 ROULEMENT À BILLES