Motion
6202FT150ZZ

NTN
6202FT150ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07144673
N° MFR6202FT150ZZ
Prix30.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6202FT150ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07144673
N° MFR6202FT150ZZ
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
Prix30.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6202FT150ZZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6202FT150ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202FT150ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520353933
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    810 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520353933

Aperçu

Description du fabricant
6202FT150ZZ BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon