Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8, 1/4 standard
Détails
- MesureEntrée du compteur
- Type de tuyauterieUniverselle
- Norme de filetageCompteur en entrée
Aperçu
- Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
- Disponible avec ports PT ou NPT
- Raccords à une touche
- Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
- Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard