Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Hauteur totale6.83 po
- Longueur totale16 po
Détails
- Piles inclusesInclus
- Série de batteriesMax.
- Type de batterieLithium-ion
- Style mandrinDétrompé
- Page de produit du fabricant
- Vitesse maximale1250 tr/min
- Nombre de réglages d'embrayage2
- Nombre de pièces7
- CUP_NON885911452748
- Tension60 V
Aperçu
- Moteur sans balais 60V MAX* pour une puissance et une durée de fonctionnement accrues
- La puissance d’un cordon avec une liberté sans fil
- Poignée à anse réglable et poignée latérale à 2 positions pour un effet de levier et un contrôle accrus
- 2 plages de vitesse variable (0-300 / 0-1250 tr/min) pour correspondre à la vitesse appropriée à l’application
- L’E-Clutch est une solution Perform and Protect
- fonction qui détecte le couple de réaction causé par un blocage ou un calage et réduit la vitesse à un niveau gérable jusqu’à ce que le contrôle soit rétabli Boîtier d’engrenage métallique pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrue
- La gamme d’outils électriques DEWALT PERFORM & PROTECT est conçue pour fournir un niveau élevé d’un ou de plusieurs des éléments suivants : contrôle, confinement de la poussière ou faible vibration, sans sacrifier la performance.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation