Motion
SSER205-16 SS

SHUSTER CORP
SSER205-16 SS

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diam. 1 po., D.E. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07146326
N° MFRSSER205-16 SS
Prix230.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SSER205-16 SS

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diam. 1 po., D.E. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07146326
N° MFRSSER205-16 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix230.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3438 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1680 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION DE VIS DE FIXATION SSER205-16 SS AVEC BOUTON-PRESSION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like