Motion
1408C-SS

PCI
1408C-SS

Couvercles de cadre de montage - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07146981
N° MFR1408C-SS
Prix367.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1408C-SS

Couvercles de cadre de montage - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07146981
N° MFR1408C-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix367.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.6880 po
  • Longueur
    25.7500 po
  • Hauteur totale
    3.6880 po
  • Longueur totale
    25.7500 po
  • Largeur totale
    6.4063 po
  • Poids
    4.3 lb
  • Largeur
    6.4060 po, 162.71 mm

Détails

  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Unité logée compatible
    Fente étroite
  • Type de boîtier
    Fente étroite
  • Comprend
    Vis de montage et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    00841946110688
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de pièce
    Couvercle de fente étroit
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    225
  • Conception du type
    Couvercles de roulement
  • CUP_NON
    841946110688

Aperçu

Description du fabricant
1408C-SS 1408C-SS - COUVERCLE POUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon