Motion
1411HD

PCI
1411HD

Side Mount Take-Up Frame - Center Pull, 1.5000 in Travel, 7.5000 in Length, 6.5625 in Width, 1.7500 in Height, 5.3750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07146988
N° MFR1411HD
Prix212.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1411HD

Side Mount Take-Up Frame - Center Pull, 1.5000 in Travel, 7.5000 in Length, 6.5625 in Width, 1.7500 in Height, 5.3750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07146988
N° MFR1411HD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix212.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.5625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Global Longueur  
    7.5000 po
  • Largeur totale
    6.5630 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Voyage  
    1.5000 po
  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1411HD
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946110817

Aperçu

Description du fabricant
1411HD ROBUSTES AVEC PRISE EN CHARGE (3 X
  • Les cadres de prise en charge PCI Heavy Duty Wide Slot offrent les mêmes avantages que les cadres de prise en charge Standard Duty Wide Slot, mais sont dotés d’une plaque latérale renforcée pour accommoder une charge supplémentaire
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon