Spécifications
Dimensions
- Base Largeur6.5625 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.9380 po
- Taille du boulon1/2 po
- Global Hauteur1.7500 po
- Global Longueur18.0000 po
- Largeur totale6.5630 po
- Diamètre de la tige5/8 po
- Voyage12.0000 po
- Poids8.3 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Type de cadreLarge fente
- Numéro de catalogue du fabricant1415-SS
- SérieWS
- CUP_NON841946111029
Aperçu
- Les cadres de prise en charge à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
- Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes