Spécifications
Dimensions
- Base Largeur12.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre16.2500 po
- Taille du boulon11/16 po
- Global Hauteur3.3750 po
- Global Longueur35.8750 po
- Largeur totale12.0000 po
- Diamètre de la tige1-1/2 po
- Voyage24.0000 po
- Poids50.9 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreLarge fente
- Numéro de catalogue du fabricant1435HD
- SérieWS
- CUP_NON841946112019
Aperçu
- Les cadres de prise en charge PCI Heavy Duty Wide Slot offrent les mêmes avantages que les cadres de prise en charge Standard Duty Wide Slot, mais sont dotés d’une plaque latérale renforcée pour accommoder une charge supplémentaire