Spécifications
Dimensions
- Base Largeur12.5625 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.2500 po
- Taille du boulon9/16 po
- Global Hauteur3.3750 po
- Global Longueur23.8750 po
- Largeur totale12.5630 po
- Diamètre de la tige1-1/2 po
- Voyage12.0000 po
- Poids29.7 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Type de cadreLarge fente
- Numéro de catalogue du fabricant1437-SS
- SérieWS
- CUP_NON841946112125
Aperçu
- Les cadres de prise en charge à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
- Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes