Motion
1SF10P

PCI
1SF10P

Cadre de prise en charge à montage latéral - Fente large, 1.5000 po de course, 7.0000 po de longueur, 4.0625 po de largeur, 2.0000 po de hauteur, 6.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI07147084
N° MFR1SF10P
Prix142.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1SF10P

Cadre de prise en charge à montage latéral - Fente large, 1.5000 po de course, 7.0000 po de longueur, 4.0625 po de largeur, 2.0000 po de hauteur, 6.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI07147084
N° MFR1SF10P
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
Prix142.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    7.0000 po
  • Largeur totale
    4.0630 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Voyage  
    1.5000 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1SF10P
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946110183

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE PRISE EN CHARGE À FENTE LARGE 1SF10P (3
  • Les cadres de prise en charge de style B à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes