Motion
3SF16P

PCI
3SF16P

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 8.5000 in Length, 4.0625 in Width, 2.0000 in Height, 7.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147088
N° MFR3SF16P
Prix139.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
3SF16P

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 8.5000 in Length, 4.0625 in Width, 2.0000 in Height, 7.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147088
N° MFR3SF16P
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
Prix139.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    8.5000 po
  • Largeur totale
    4.0630 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Voyage  
    3.0000 po
  • Poids
    3.6 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3SF16P
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946110190

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE PRISE EN CHARGE À FENTE LARGE 3SF16P (3
  • Les cadres de prise en charge de style B à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes