Motion
3SF31P-SS

PCI
3SF31P-SS

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 11.0000 in Length, 5.3125 in Width, 2.5000 in Height, 9.8750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147099
N° MFR3SF31P-SS
Prix896.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
3SF31P-SS

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 11.0000 in Length, 5.3125 in Width, 2.5000 in Height, 9.8750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147099
N° MFR3SF31P-SS
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
Prix896.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.3125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8750 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Global Hauteur  
    2.5000 po
  • Global Longueur  
    11.0000 po
  • Largeur totale
    5.3130 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage  
    3.0000 po
  • Poids
    8.8 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3SF31P-SS
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946113559

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE À FENTE LARGE 3SF31P-SS
  • Les cadres de prise en charge de style B à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes