Motion
CIRE-6.00-SS

PCI
CIRE-6.00-SS

Rouleau à poutre en I et à rainure - 5.5625 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI07147162
N° MFRCIRE-6.00-SS
Prix1,982.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIRE-6.00-SS

Rouleau à poutre en I et à rainure - 5.5625 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI07147162
N° MFRCIRE-6.00-SS
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
Prix1,982.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.2300 po
  • Excentricité
    0.060 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    13.46 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Canal et poutre en I
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CIRE-SS
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946100740

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PERLES CIRE-6.00-SS CANAL I
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail