Motion
CP810X18TUFP

PCI
CP810X18TUFP

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 6.0000 in Width, 14.7500 in Height, 42.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147199
N° MFRCP810X18TUFP
Prix3,406.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CP810X18TUFP

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 6.0000 in Width, 14.7500 in Height, 42.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147199
N° MFRCP810X18TUFP
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
Prix3,406.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42.0000 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    14.7500 po
  • Global Longueur  
    44.5000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Diamètre de la tige
    2 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    209.4 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP810X18TUFP
  • Série
    CP
  • CUP_NON
    841946112644

Aperçu

Description du fabricant
CP810X18TUFP CADRE DE REPRISE À TIRETTE CENTRALE,
  • Les cadres de montage à poignée centrale offrent une polyvalence pour une grande variété d’applications
  • Comme les cadres de prise en charge à fente étroite et large, ces cadres sont des unités en ligne, ce qui permet d’appliquer une force de tension au centre du boîtier de roulement
  • Les cadres de prise en charge à poignée centrale sont montés sur le dessus et une variété de roulements de prise en charge à fente large peut être utilisée