Motion
CXRE-1.75-SS

PCI
CXRE-1.75-SS

Suiveur de cames de la série CXRE, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147326
N° MFRCXRE-1.75-SS
Prix633.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXRE-1.75-SS

Suiveur de cames de la série CXRE, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147326
N° MFRCXRE-1.75-SS
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
Prix633.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.0300 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.9000 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1276 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1114 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    CXRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946101976

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL COURBÉ CXRE-1.75-SS
  • Les rouleaux de rebords XR s’appuient sur un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.