Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre de la bride4.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5900 po
- Largeur totale2.3130 po
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Largeur du rouleau2.2500 po
- Poids8.55 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2140 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale17600 lbf
- Capacité de charge statique radiale27200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFFTRY
- CUP_NON841946102805
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement