Motion
K12-SS

PCI
K12-SS

Moyeu de bague Taper-Lock - Utiliser la bague TLB-1210, 2.8750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de longueur, 300 acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147666
N° MFRK12-SS
Prix218.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
K12-SS

Moyeu de bague Taper-Lock - Utiliser la bague TLB-1210, 2.8750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de longueur, 300 acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147666
N° MFRK12-SS
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
Prix218.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Taille de la bague
    TLB-1210
  • Épaisseur de la bride
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Diamètre du pilote
    2.5000 po
  • Poids
    1.642 lb

Détails

  • Finition
    Usinées avec précision
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • CUP_NON
    841946114662

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU CONIQUE K12-SS - (K12) STYLE,