Motion
PXRE-1.75

PCI
PXRE-1.75

Suiveur de came cylindrique - Série PXRE, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147783
N° MFRPXRE-1.75
Prix151.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXRE-1.75

Suiveur de came cylindrique - Série PXRE, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147783
N° MFRPXRE-1.75
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
Prix151.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.0300 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.9000 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PXRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946106551

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE PXRE-1.75
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.