Motion
QDBF-1.4375-SS

PCI
QDBF-1.4375-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague F, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147864
N° MFRQDBF-1.4375-SS
Price$1,284.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBF-1.4375-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague F, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147864
N° MFRQDBF-1.4375-SS
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
Price$1,284.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6250 po
  • Bore Diameter  
    1-7/16 po
  • Taille de la bague
    F
  • Flange Outside Diameter  
    6.6250 po
  • Flange Thickness  
    1.0000 po
  • Length Through Bore  
    3.6250 po
  • Maximum Bore Diameter  
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    9/16 po
  • Poids
    21.247 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    56.67 pi-lb
  • CUP_NON
    841946115270

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À DÉTACHEMENT RAPIDE QDBF-1.4375-SS -

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif