Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.8750 po
- Alésage Diamètre1-5/16 po
- Taille de la bagueSF
- Bride extérieure Diamètre4.6250 po
- Bride Épaisseur0.6250 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Alésage maximal Diamètre2.9380 po
- Taille du filetage3/8 po
- Poids5.714 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis19.17 pi-lb
- CUP_NON841946117151