Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.3130 po
- Alésage Diamètre2-3/8 po
- Taille de la bagueSK
- Bride extérieure Diamètre3.8750 po
- Bride Épaisseur0.5630 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.8750 po
- Alésage maximal Diamètre2.6250 po
- Taille du filetage5/16 po
- Poids3.056 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis10.83 pi-lb
- CUP_NON841946118035