Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale3/4 po
- Taille du lubrifiant1/8-27 NPT
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.3750 po
- Goujon Longueur2.7500 po
- Longueur du filetage1.3800 po
- Taille du filetage1-3/8-12
- Poids5.99 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale23630 lbf
- Capacité de charge statique radiale63250 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCCF-SH
- CUP_NON841946107060
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux