Motion
SCF-2.50-SH-THT

PCI
SCF-2.50-SH-THT

Suiveur de came plate - série SCF-SH, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148163
N° MFRSCF-2.50-SH-THT
Prix132.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
SCF-2.50-SH-THT

Suiveur de came plate - série SCF-SH, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148163
N° MFRSCF-2.50-SH-THT
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
Prix132.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Taille du lubrifiant
    1/8-27 NPT
  • Largeur totale
    1.5300 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Goujon Longueur  
    2.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.35 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    SCF-SH
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946107404

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON SUIVEUR CAM SCF-2.50-SH-THT
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux