Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.0000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Taille de la bague3020
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu4.2500 po
- Alésage maximal Diamètre3-1/4 po, 75 mm
- Extérieur Diamètre4.2500 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké1.4380 po
- Poids7.260 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionUsinées avec précision
- Numéro de catalogue du fabricantTLB3020-1.4375-SS
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons2
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Couple de serrage des vis46.25 pi-lb
- CUP_NON841946119025
- Couple de la clé800 po/lb
Aperçu
- 1-11/16 po conique par pied
- Disponibilité des stocks
- Tailles d’alésage métriques et pouces
- Fabriqué aux États-Unis