Motion
TLB3535-3.5000-SS

PCI
TLB3535-3.5000-SS

Bague de verrouillage conique - série 3535 , 3-1/2 po de diamètre, 7/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148307
N° MFRTLB3535-3.5000-SS
Prix1,465.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TLB3535-3.5000-SS

Bague de verrouillage conique - série 3535 , 3-1/2 po de diamètre, 7/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148307
N° MFRTLB3535-3.5000-SS
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
Prix1,465.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.8280 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3-15/16 po, 90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Alésage fini stocké
    3.5000 po
  • Poids
    11.369 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Usinées avec précision
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLB3535-3.5000-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    58.33 pi-lb
  • CUP_NON
    841946119513
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TLB3535-3.5000-SS DOUILLE TRONÇONNÉE -
  • 1-11/16 po conique par pied
  • Disponibilité des stocks
  • Tailles d’alésage métriques et pouces
  • Fabriqué aux États-Unis