Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.8280 po
- Alésage Diamètre40 mm
- Taille de la bague3535
- Taille de la rainure de clavette12 x 3.3 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu5.0000 po
- Alésage maximal Diamètre3-15/16 po, 90 mm
- Extérieur Diamètre5.0000 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké40 mm
- Poids18.133 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionUsinées avec précision
- Numéro de catalogue du fabricantTLB3535-40MM-SS
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Couple de serrage des vis58.33 pi-lb
- CUP_NON841946119544
- Couple de la clé1000 po/lb
Aperçu
- 1-11/16 po conique par pied
- Disponibilité des stocks
- Tailles d’alésage métriques et pouces
- Fabriqué aux États-Unis