Motion
TLB4545-2.9375-SS

PCI
TLB4545-2.9375-SS

Bague de verrouillage conique - série 4545 , 2-15/16 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148352
N° MFRTLB4545-2.9375-SS
Prix5,383.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TLB4545-2.9375-SS

Bague de verrouillage conique - série 4545 , 2-15/16 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148352
N° MFRTLB4545-2.9375-SS
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
Prix5,383.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Taille de la bague
    4545
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    6.3750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4-15/16 po, 100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.3750 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Alésage fini stocké
    2.9380 po
  • Poids
    33.447 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Usinées avec précision
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLB4545-2.9375-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    126.67 pi-lb
  • CUP_NON
    841946119964
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TLB4545-2.9375-SS DOUILLE TRONÇONNÉE -
  • 1-11/16 po conique par pied
  • Disponibilité des stocks
  • Tailles d’alésage métriques et pouces
  • Fabriqué aux États-Unis