Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage6.1250 po
- Alésage Diamètre55 mm
- Taille de la bague4545
- Taille de la rainure de clavette16 x 4.3 mm
- Longueur jusqu’à Alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu6.3750 po
- Alésage maximal Diamètre4-15/16 po, 100 mm
- Extérieur Diamètre6.3750 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké55 mm
- Poids37.473 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionUsinées avec précision
- Numéro de catalogue du fabricantTLB4545-55MM-SS
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Couple de serrage des vis126.67 pi-lb
- CUP_NON841946120182
- Couple de la clé2450 po/lb
Aperçu
- 1-11/16 po conique par pied
- Disponibilité des stocks
- Tailles d’alésage métriques et pouces
- Fabriqué aux États-Unis