Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Poids1.19 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale3630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieUTRY
- CUP_NON841946108326