Motion
XTH25-SS

PCI
XTH25-SS

Moyeu de coussinet soudé QD - S’installe sur les coussinets XTB25 , 1.0000 à 2.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148630
N° MFRXTH25-SS
Prix274.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
XTH25-SS

Moyeu de coussinet soudé QD - S’installe sur les coussinets XTB25 , 1.0000 à 2.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148630
N° MFRXTH25-SS
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
Prix274.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 2.5000 po
  • Taille de la bague
    XTB25
  • Épaisseur de la bride
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Global Longueur  
    1.1250 po
  • Pilote Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    5.761 lb

Détails

  • Finition
    Usinées avec précision
  • Type de bride
    Bride
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • CUP_NON
    841946121813

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU CONIQUE XTH25-SS - (XTH25) STYLE,