Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.2560 po
- Largeur totale5.5000 po
- Rouleau Diamètre16.0000 po
- Rouleau Largeur5.2500 po
- Poids266.34 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.225 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale160480 lbf
- Capacité de charge statique radiale431130 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieYCCF
- CUP_NON841946109293
Aperçu
- Les suiveurs de cames sphériques sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage