Spécifications
Dimensions
- Poids du compresseur16.00 lb
Détails
- Pression d’air175 psi
- Débit d’air1.95 pcm
- Applicationmédical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
- Règlement sur la liste des approbationscURus / CE
- Matériau du compresseurFonte
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- ECCNEAR99
- Pression continue maximale150 psi
- Pression maximale175 psi
- Débit d’air maximal1.95 pcm
- Nombre de phases de moteurCA monophasé
- Compresseur sans huileoui
- Portable ou fixePortable
- Niveau sonore70 dB
- Tension d’alimentation100-120 V
- Tension115-120-230-240 V/60 Hz 110-120-220-240 V/50 Hz