Motion
6213-2NSENRC3

NACHI AMERICA INC
6213-2NSENRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07149365
N° MFR6213-2NSENRC3
Prix223.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6213-2NSENRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07149365
N° MFR6213-2NSENRC3
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
Prix223.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6213 2NSENR C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6213-2NSENRC3BXMM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 65mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 120mm et une largeur de 23mm , idéal pour une capacité de charge élevée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213-2NSENRC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857313
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893857313

Aperçu

Description du fabricant
6213 2NSENR C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL